CHF 2'632.32/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'845.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | OMT FH |
Montageflansch | 4-Loch EUR (160/125mm) |
Antriebswelle | Keilwellenverzahnung 17 Zähne 12/24 |
Fördervolumen | 400 cm³/r |
Max. Betriebsdruck | 180 bar |
Max. Drehmoment | 1080 Nm |
Max. Ölstrom | 125 l/min |
Max. Drehzahl | 305 rpm |
Drehrichtung | Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn |
Sauganschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Drückanschluss | BSP Innengewinde 3/4" BSP |
Position Ölanschlüsse | Seite |
Options | mit Bremse HPR |
Leckölanschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Dichtungsmaterial | NBR |
Type Wellendichtung | Standard |
Typ | Geroler Scheibenventil |
Code | 151B4032 |
CHF 95.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 102.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027