DANFOSS

DANFOSS Motor OMT 151B3015 315/4BD/45TP/34BD

  • ERIKS:14755628
  • Hersteller:151B3015
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Die Motoren der OMT-Serie sind mit einer Vielzahl verfügbarer Standardflansche und -wellen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'436.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'553.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMT
Montageflansch
4-Loch EUR (160/125mm)
Antriebswelle
Konisch 45mm
Fördervolumen
315 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
950 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
380 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Drückanschluss
BSP Innengewinde 3/4" BSP
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B3015
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0113 OMT

  • ERIKS:14755938
  • Manufacturer:151B0113

CHF 46.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027