DANFOSS

DANFOSS Motor OMT 151B2058 250/4BC/17T/1116U

  • ERIKS:14755621
  • Hersteller:151B2058
Image 1
Mit einem Hubraum von 161 bis 524 cm3 und einer Dauerdruckbelastbarkeit von bis zu 200 bar bieten die Motoren der OMT-Serie ein hohes Drehmoment für eine Vielzahl von mittelschweren bis schweren Anwendungen, die unter extremen Bedingungen arbeiten. Die Motoren der OMT-Serie sind mit einer Vielzahl verfügbarer Standardflansche und -wellen erhältlich.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'297.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'402.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
OMT
Montageflansch
4-Loch SAE-C (161,9/127mm)
Antriebswelle
Keilwellenverzahnung 17 Zähne 12/24
Fördervolumen
250 cm³/r
Max. Betriebsdruck
200 bar
Max. Drehmoment
730 Nm
Max. Ölstrom
125 l/min
Max. Drehzahl
500 rpm
Drehrichtung
Uhrzeigersinn/ gegen den Uhrzeigersinn
Sauganschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Drückanschluss
1.1 / 16-12 UNF-Innengewinde
Position Ölanschlüsse
Seite
Options
Nein
Leckölanschluss
9/16-18 UNF-Innengewinde
Dichtungsmaterial
NBR
Type Wellendichtung
Standard
Typ
Geroler Scheibenventil
Code
151B2058
Ersatzteile & Zubehör
Product Image

DANFOSS Dichtsatz 151B0113 OMT

  • ERIKS:14755938
  • Manufacturer:151B0113

CHF 46.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027