DANFOSS

DANFOSS Hydraulikbremse SB930 620 11200200

  • ERIKS:14755818
  • Hersteller:11200200
Image 1
Unsere eigenständigen hydraulischen Federdruck-Lösebremsen bieten 225 bis 1.500 Nm zuverlässiges Lasthaltemoment für kritische Maschinenfunktionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 409.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
SB930
Halte-Drehmoment
620 Nm
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Anschluss
1/4" BSP zyl.
Antriebswelle Bremse
Zylindrisch 32 mm
Motorflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle Motor
Zylindrisch 25 mm
Auslösedruck
23 bar
Max. Auslösedruck
207 bar
Max. Geschwindigkeit
250 rpm