DANFOSS

DANFOSS Hydraulikbremse SB930 620 11200198

  • ERIKS:14755816
  • Hersteller:11200198
Image 1
Unsere eigenständigen hydraulischen Federdruck-Lösebremsen bieten 225 bis 1.500 Nm zuverlässiges Lasthaltemoment für kritische Maschinenfunktionen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 387.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 419.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Serie
SB930
Halte-Drehmoment
620 Nm
Montageflansch
SAE-A 2 Loch
Anschluss
1/4" BSP zyl.
Antriebswelle Bremse
Zylindrisch 25 mm
Motorflansch
SAE-A 2 Loch
Antriebswelle Motor
Zylindrisch 25 mm
Auslösedruck
23 bar
Max. Auslösedruck
207 bar
Max. Geschwindigkeit
250 rpm