CHF 402.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 434.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | SB930 |
Halte-Drehmoment | 415 Nm |
Montageflansch | SAE-A 4 Loch |
Anschluss | 7/16-20 UNF |
Antriebswelle Bremse | Zylindrisch 32 mm |
Motorflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle Motor | Zylindrisch 25 mm |
Auslösedruck | 23 bar |
Max. Auslösedruck | 207 bar |
Max. Geschwindigkeit | 250 rpm |