CHF 350.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 379.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | DANFOSS |
Serie | SB930 |
Halte-Drehmoment | 225 Nm |
Montageflansch | SAE-A 2 Loch |
Anschluss | 1/4" BSP zyl. |
Antriebswelle Bremse | Zylindrisch 25 mm |
Motorflansch | SAE-A 2 Loch |
Antriebswelle Motor | Zylindrisch 25 mm |
Auslösedruck | 23 bar |
Max. Auslösedruck | 207 bar |
Max. Geschwindigkeit | 250 rpm |