DANFOSS

DANFOSS BSP Schnellkupplung HA 05053.00 - 1"

  • ERIKS:14882631
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.41inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 272.35

-

10+

CHF 258.70

5.01%

15+

CHF 253.55

6.90%

23+

CHF 248.50

8.76%

35+

CHF 243.60

10.56%

53+

CHF 238.70

12.36%

80+

CHF 233.90

14.12%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
DANFOSS
Material
Stahl
Max. Betriebsdruck
150 bar
Standard
ISO 7241-A