Eriks
CRC

CRC Universalreiniger Quickleen Spray 500ml

  • ERIKS:14896435
Image 1
Universalreiniger und Entfetter mit 5 Wirkstoffkomponenten zur schnellen Reinigung eines breiten Schmutzspektrums. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, trocknet rückstandsfrei in Minutenschnelle ab. Hohe Materialverträglichkeit mit allen Metallen sowie lösemittelbeständigen Kunststoff- und Lackoberflächen. Hoher Flammpunkt: 29°C.
Einsatzbereiche
Entfernt Russ-, Öl- und Fettrückstände, Salze und Straßenschmutz, Klebstoffreste, Teerrückstände, Schneidölemulsionen, Kühlschmierstoffe oder wachsartige Beläge. Für die Teilereinigung von Maschinenelementen genauso geeignet wir zur Entfettung vor dem Kleben oder Lackieren.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.70inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.81
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CRC
Serie
Quickleen
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.5 l
Norm
DEKRA-Prüfsiegel 55021609