Eriks
CRC

CRC Rost Flash AUT Rostlöser mit Kälte-Schock Spray 500 ml

  • ERIKS:14896443
Image 1
Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt. Doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche und sprengt die Rost- und Schmutzstruktur. Dadurch kann das kapillaraktive Kriechöl schnell und tief eindringen, so dass festsitzende Schrauben und Bolzen mühelos gelöst werden. Der hochwirksame Spezial-Rostlöser ist silikon-, harz- und säurefrei.

Eigenschaften:
  • Kältemittel mit Crack-Effekt
  • Kapillaraktives Kriechöl
  • Löst Verbindungselemente aller Art
  • Silikon- und säurefrei
  • Hohe Kühlwirkung bis auf -40°C
Vorteile:
  • Erzeugt Risse in der Roststruktur
  • Dringt tief in den Rost ein und reduziert die Reibung
  • Schnelle und effektive Demontage
  • Verträglich mit Gummi, Kunststoff und Lacken
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.49inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.63
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CRC
Inhalt
0.5 l
Verpackung
Spritze