Eriks
CRC

CRC 3-36 FPS hochwertige Korrosionsschutz- und Pflegeöl für Metalloberflächen Spray 500ml

  • ERIKS:14896448
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kapillaraktives Schutzöl zum Innenlagerschutz bis zu 6 Monaten.

Universelles Korrosionsschutz- und Schmieröl für Metalloberflächen aller Art. Das kriechfähige Paraffinöl verdrängt Feuchtigkeit und sorgt für flächendeckende Benetzung. Der dünne, kaum sichtbare Film bietet zuverlässigen, temporären Transport- und Innenlagerschutz.
Zur Liste hinzufügen

CHF 24.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 26.21inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.69
6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
CRC
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.5 l