
CHF 49.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.08inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CRANE |
Typ | 151 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | BS 2872 CZ132 |
Nennweite | 3/4" (20) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN20 |
Einbaulänge | 54 mm |
Bedienung | Handrad |
Material Schieber | Bronze |