
CHF 138.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | CRANE |
Typ | 151 |
Norm | ASME |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | BS 2872 CZ132 |
Nennweite | 1.1/2" (40) |
Anschluss | Innengewinde (NPT) |
Gewindenorm | ASME B1.20.1 |
Druckstufe Artikel | PN20 |
Einbaulänge | 72 mm |
Bedienung | Handrad |
Material Schieber | Bronze |