

CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 41.51inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COVERGUARD |
Farbe | Grau |
Grösse | M |
Modell | Unterhemd |
Material | 95% Sojafaser, 5% Spandex |