COVERGUARD

COVERGUARD Softshell-Jacke STATION XL Gelb/Blau

  • ERIKS:14898080
Image 1
Softshell Jacke mit abnehmbaren Ärmeln. Aussenmaterial Softshell (94% Polyester, 6% Spandex), auf 100 % Polyester Mikrofleece 310 g/m².
Produkteigenschaften
  • Wasserundurchlässig: 8000 mm
  • Atmungsaktiv: 3000 mvp
  • Genähte Reflexstreifen Scotchlite 3M
  • Glatter Reissverschluss bis zum Kragen
  • Stehkragen mit Kapuze
  • Gummizug mit Stopper an den Hüften
  • 2 Taschen unten, glatter vertikaler Reissverschluss
  • 1 Tasche auf Brusthöhe, glatter vertikaler Reissverschluss
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.23inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COVERGUARD
Serie
Station
Grösse
XL
Farbe
Gelb / Blau
Modell
Warnschutz-Jacke