COOPER

COOPER Triple Labyrinth Dichtung für SRB Lagergehäuse ATL800

  • ERIKS:13380473
  • Hersteller:ATL800
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
3-fach aluminium-Labyrinthdichtung (ATL)
3-fach Labyrinthdichtung mit Aluminiumkörper für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen. ATL ist die Standarddichtung für USA und Kanada.

Temperaturbereich: -20°C bis 100°C
Max. Geschwindigkeit: wie Lager
Oberflächengüte der Welle: 3,2 μm Ra max.
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
ATL
Wellendurchmesser
8 in
Temperaturbereich
von -20 bis 100 °C
Material Dichtung
Aluminium