CHF 564.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 610.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | H |
Wellendurchmesser | 80 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 12 kg |
G | 178 mm |
L | 146 mm |
H | 114 mm |
Y | 76 mm |
R | 188 mm |
X | M36 |