COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Mittlere Baureihe 01H75M

  • ERIKS:13379694
  • Hersteller:01H75M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 508.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 549.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
H
Wellendurchmesser
75 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
8 kg
G
158 mm
L
130 mm
H
92 mm
Y
50 mm
R
162 mm
X
M30