COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Mittlere Baureihe 01H65M

  • ERIKS:24207849
  • Hersteller:01H65M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
H
Wellendurchmesser
65 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
4.7 kg
G
134 mm
L
108 mm
H
82 mm
Y
50 mm
R
139 mm
X
M30