COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Mittlere Baureihe 01H50M

  • ERIKS:13379691
  • Hersteller:01H50M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 493.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
H
Wellendurchmesser
50 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
4.1 kg
G
118 mm
L
108 mm
H
76 mm
Y
50 mm
R
123 mm
X
M30