CHF 422.26/ Stückexkl. MwSt
CHF 456.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Serie | 01 |
Typ | H |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Material Gehäuse | Grauguss |
Ausführung | Mittlere Baureihe |
Gewicht | 2.6 kg |
G | 100 mm |
L | 108 mm |
H | 66 mm |
Y | 50 mm |
R | 106 mm |
X | M30 |