COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Mittlere Baureihe 01H110M

  • ERIKS:13379678
  • Hersteller:01H110M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'052.27/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'137.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
H
Wellendurchmesser
110 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
16.4 kg
G
232 mm
L
156 mm
H
140 mm
Y
76 mm
R
226 mm
X
M36