COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Mittlere Baureihe 01H100M

  • ERIKS:13379297
  • Hersteller:01H100M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 739.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 799.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
01
Typ
H
Wellendurchmesser
100 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Mittlere Baureihe
Gewicht
14 kg
G
203 mm
L
152 mm
H
127 mm
Y
76 mm
R
204 mm
X
M36