COOPER

COOPER Teilbares Hängeblockgehäuse Leichte Baureihe 100H110M

  • ERIKS:13380768
  • Hersteller:100H110M
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 722.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 780.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Serie
100
Typ
H
Wellendurchmesser
110 mm
Material Gehäuse
Grauguss
Ausführung
Leichte Baureihe
Gewicht
12 kg
G
178 mm
L
146 mm
H
114 mm
Y
76 mm
R
188 mm
X
M36