CHF 4'997.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'402.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 648 mm |
Lochkreis | 572 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 30 |
Gewicht | 138 kg |
N | 492.13 mm |
P | 32 mm |
H | 137 mm |
T | 648 mm |
V | 5 mm |