COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F16

  • ERIKS:13380140
  • Hersteller:F16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'010.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'415.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
660 mm
Lochkreis
584 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 30
Gewicht
116 kg
N
504.83 mm
P
38 mm
H
124 mm
T
660 mm
V
3 mm