CHF 4'420.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'778.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 610 mm |
Lochkreis | 542 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 30 |
Gewicht | 100 kg |
N | 463.55 mm |
P | 35 mm |
H | 117 mm |
T | 610 mm |
V | 3 mm |