COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F14

  • ERIKS:13380138
  • Hersteller:F14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'034.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'360.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
584 mm
Lochkreis
512 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 30
Gewicht
85 kg
N
431.8 mm
P
35 mm
H
117 mm
T
584 mm
V
3 mm