COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F13

  • ERIKS:13380137
  • Hersteller:F13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'493.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'857.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
534 mm
Lochkreis
474 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 24
Gewicht
71 kg
N
400.05 mm
P
32 mm
H
108 mm
T
534 mm
V
3 mm