COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F12

  • ERIKS:13380136
  • Hersteller:F12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'836.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'066.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
508 mm
Lochkreis
438 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 24
Gewicht
62 kg
N
365.13 mm
P
29 mm
H
108 mm
T
508 mm
V
3 mm