COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F10

  • ERIKS:13380134
  • Hersteller:F10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'154.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'329.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
470 mm
Lochkreis
412 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 24
Gewicht
50.2 kg
N
346.07 mm
P
25 mm
H
114 mm
T
470 mm
V
3 mm