CHF 1'321.86/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'428.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 432 mm |
Lochkreis | 374 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 24 |
Gewicht | 34.9 kg |
N | 314.33 mm |
P | 22 mm |
H | 98 mm |
T | 432 mm |
V | 3 mm |