COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F07

  • ERIKS:13380131
  • Hersteller:F07
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 889.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 962.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
382 mm
Lochkreis
334 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 16
Gewicht
26.6 kg
N
276.23 mm
P
22 mm
H
92 mm
T
382 mm
V
3 mm