CHF 872.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 943.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 356 mm |
Lochkreis | 302 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 16 |
Gewicht | 22 kg |
N | 244.48 mm |
P | 19 mm |
H | 86 mm |
T | 356 mm |
V | 3 mm |