COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F05

  • ERIKS:13380129
  • Hersteller:F05
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 762.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 824.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
330 mm
Lochkreis
274 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 16
Gewicht
19.4 kg
N
215.9 mm
P
19 mm
H
79 mm
T
330 mm
V
3 mm