CHF 633.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 685.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 286 mm |
Lochkreis | 242 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 12 |
Gewicht | 12.4 kg |
N | 192.09 mm |
P | 16 mm |
H | 73 mm |
T | 286 mm |
V | 3 mm |