COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Rund F03

  • ERIKS:13380127
  • Hersteller:F03
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 578.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 625.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
F
Bauform
Rund
Material Gehäuse
Grauguss
Außendurchmesser
260 mm
Lochkreis
218 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 12
Gewicht
9.1 kg
N
166.69 mm
P
16 mm
H
67 mm
T
260 mm
V
3 mm