CHF 509.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 550.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | F |
Bauform | Rund |
Material Gehäuse | Grauguss |
Außendurchmesser | 216 mm |
Lochkreis | 180 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 12 |
Gewicht | 5.1 kg |
N | 136.53 mm |
P | 13 mm |
H | 57 mm |
T | 216 mm |
V | 3 mm |