CHF 575.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 622.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | DF |
Bauform | Vierkant |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Außendurchmesser | 217 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 20 |
Gewicht | 8.5 kg |
A | 217 mm |
G | 164 mm |
C | 60 mm |
D | 178 mm |
E | 16 mm |