COOPER

COOPER Teilbares Flanschgehäuse 4-Loch Quadratisch DF03

  • ERIKS:13380490
  • Hersteller:DF03
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 511.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 553.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
DF
Bauform
Vierkant
Material Gehäuse
Sphäroguss
Außendurchmesser
184 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Gewindegröße
M 16
Gewicht
5.6 kg
A
184 mm
G
136 mm
C
55 mm
D
146 mm
E
16 mm