CHF 729.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 788.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | DF |
Bauform | Vierkant |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Außendurchmesser | 165 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Gewindegröße | M 12 |
Gewicht | 4 kg |
A | 165 mm |
G | 114 mm |
C | 52 mm |
D | 120 mm |
E | 13 mm |