CHF 11'428.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'353.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 1092 mm |
Höhe | 900 mm |
Höhe Achse | 451 mm |
Sockelhöhe | 67 mm |
Anzahl Schraublöcher | 8-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 660 mm |
Gewindegröße | M 36 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 925 mm |
H | 451 mm |
P | 67 mm |
O | 368 mm |
N | 1.092 mm |
S | 280 mm |
R0 | 102 mm |