COOPER

COOPER Lagerträger 4-Loch Grauguss (GG) P35

  • ERIKS:13380240
  • Hersteller:P35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'475.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'837.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
750 mm
Höhe
650 mm
Höhe Achse
324 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
550 mm
Gewindegröße
M 36
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
650 mm
H
324 mm
P
50 mm
O
280 mm
N
750 mm
S
190 mm