COOPER

COOPER Lagerträger 4-Loch Grauguss (GG) P34

  • ERIKS:13380239
  • Hersteller:P34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'118.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'452.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
686 mm
Höhe
610 mm
Höhe Achse
305 mm
Sockelhöhe
50 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
508 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
610 mm
H
305 mm
P
50 mm
O
266 mm
N
686 mm
S
190 mm