CHF 1'894.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'048.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 636 mm |
Höhe | 470 mm |
Höhe Achse | 210 mm |
Sockelhöhe | 50 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 558 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 470 mm |
H | 210 mm |
P | 50 mm |
O | 204 mm |
N | 636 mm |
S | 128 mm |