CHF 1'820.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'967.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 610 mm |
Höhe | 460 mm |
Höhe Achse | 203 mm |
Sockelhöhe | 51 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 546 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 460 mm |
H | 203 mm |
P | 51 mm |
O | 178 mm |
N | 610 mm |
S | 120 mm |