COOPER

COOPER Lagerträger 4-Loch Grauguss (GG) P16

  • ERIKS:12379157
  • Hersteller:P16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'737.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'040.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
724 mm
Höhe
620 mm
Höhe Achse
311 mm
Sockelhöhe
48 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
534 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
620 mm
H
311 mm
P
48 mm
O
228 mm
N
724 mm
S
140 mm