CHF 2'820.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'049.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 686 mm |
Höhe | 585 mm |
Höhe Achse | 292 mm |
Sockelhöhe | 44 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 502 mm |
Gewindegröße | M 30 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 585 mm |
H | 292 mm |
P | 44 mm |
O | 228 mm |
N | 686 mm |
S | 140 mm |