COOPER

COOPER Lagerträger 4-Loch Grauguss (GG) P14

  • ERIKS:13380227
  • Hersteller:P14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'500.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'702.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
COOPER
Typ
P
Länge
636 mm
Höhe
540 mm
Höhe Achse
270 mm
Sockelhöhe
40 mm
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Mittenabstand Befestigungslöcher
460 mm
Gewindegröße
M 30
Material Gehäuse
Grauguss (GG)
T
540 mm
H
270 mm
P
40 mm
O
216 mm
N
636 mm
S
140 mm