CHF 2'086.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'255.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | COOPER |
Typ | P |
Länge | 572 mm |
Höhe | 495 mm |
Höhe Achse | 248 mm |
Sockelhöhe | 38 mm |
Anzahl Schraublöcher | 4-Loch |
Mittenabstand Befestigungslöcher | 422 mm |
Gewindegröße | M 24 |
Material Gehäuse | Grauguss (GG) |
T | 495 mm |
H | 248 mm |
P | 38 mm |
O | 204 mm |
N | 572 mm |
S | 140 mm |